6907 バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト 山崎実業 61693417

6907 バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト 山崎実業 61693417
6907 バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト 山崎実業 61693417
6907 バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト 山崎実業 61693417
6907 バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト 山崎実業 61693417
6907 バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト 山崎実業 61693417

バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード61693417品番6907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

バルブをワンプッシュで簡単密閉。コーヒーの劣化を防ぎます。底の形が付属のコーヒーメジャーにピッタリフィット!最後までコーヒー粉をきれいにすくえます。角度が付いたメジャースプーンで余分なコーヒー粉が落ちやすく、すりきり棒がなくてもすりきり1杯(約10g)が量れます。パーツはすべて分解して洗えます。

材質容器・蓋・コーヒーメジャー:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンホワイト質量(g)約440容量(L)容器:約1.6(蓋をした時)※コーヒー粉なら約500g程度 コーヒーメジャー:34※すりきり1杯で約10gのコーヒー粉耐熱温度(℃)容器・コーヒーメジャー:120 蓋:160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.4×9.2×15.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする