バルブ付き密閉コーヒーキャニスター タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693426 品番 6908
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

バルブをワンプッシュで簡単密閉。コーヒーの劣化を防ぎます。底の形が付属のコーヒーメジャーにピッタリフィット!最後までコーヒー粉をきれいにすくえます。角度が付いたメジャースプーンで余分なコーヒー粉が落ちやすく、すりきり棒がなくてもすりきり1杯(約10g)が量れます。パーツはすべて分解して洗えます。

材質容器・蓋・コーヒーメジャー:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン ブラック 質量(g)約440 容量(L)容器:約1.6(蓋をした時)※コーヒー粉なら約500g程度 コーヒーメジャー:34※すりきり1杯で約10gのコーヒー粉 耐熱温度(℃)容器・コーヒーメジャー:120 蓋:160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.4×9.2×15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする