注意
※ケーブルやポーチは付属しておりません。
※電池容量が5000mAhのため、iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Pro/13 Pro Maxへの満充電回数は1回未満になります(Anker調べ)。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※Apple Watchケーブルは付属しておりません。
※本製品の動作温度は約0℃〜35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※同梱のマニュアルをよく読んだ上でご使用ください。本製品を電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。また、ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。