Soundcore Space A40

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694090 品番A3936N21
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) アウトレット
¥11,8099,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耳にすっぽり収まるフィット感:ノイズキャンセリング機能搭載のSoundcoreイヤホン史上最小サイズを実現。小型軽量設計のため、耳にすっぽりと収まり抜群のフィット感で装着いただけます。
最大50時間再生・短時間充電:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使えば最大50時間の音楽再生が可能です。また、10分間の充電で約4時間の音楽再生が可能です。(
再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量、再生する内容、使用環境によって異なります)
ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。
ワイヤレス接続でもハイレゾ再生:高音質コーデックLDACに対応し、通常のコーデックと比較して最大約3倍の情報量を伝送可能です。また、ワイヤレス接続でもハイレゾ音源の再生が可能となり、音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。

仕様Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP セット内容Soundcore Space A40、充電ケース、イヤーチップ (XS / S / M / L / XL ※Mサイズは本体に取り付け済み) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g)約58 (充電ケース含む) / 約4.9 (イヤホン本体 片耳) 充電時間(時間)約2 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース※ワイヤレス充電使用時) 再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時 (通常モード):最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時 (ノイズキャンセリングモード):最大5時間 (イヤホン本体のみ) / 最大25時間 (充電ケース使用時) 防水性IPX4 BluetoothBluetooth 5.2 充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電 対応コーデックSBC / AAC / LDAC
注意
※・Soundcoreアプリをご使用の際は、イヤホンのファームウェアが最新であることをご確認ください。 (イヤホンは、アプリなしでもご使用いただけます)
※・SoundcoreアプリはDAP機器 (デジタルオーディオプレイヤー) に非対応です。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・クイックスタートガイド内「RESET」の説明にて「充電ケースのLEDインジケーターが約5秒間白く点灯し」とありますが、正しくは「3回点滅」です。
※・iPhone・iPadなどのiOS端末はLDAC非対応です。
※・LDACをご使用の際はSoundcoreアプリ上で機能をオンにしてください。
※・マルチポイント接続時にLDACはご利用できません。
※・対応コーデックに記載の「LDAC」は、Soundcoreアプリとイヤホンのファームウェアをアップデート後ご利用いただけます。
※・LDACをご使用の際はご自身の端末がAndroid 8.0以降でLDACに対応していることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする