RUTHE
RUTHEの 斧
手斧
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61695559
品番
3010062019
参考基準価格(税別)
¥9,252
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃は鍛造・焼入れ焼き戻し処理。ヘッド部は丁寧に磨かれ刃部はシャープに研磨。ヘッド部はニスを塗布。ハンドルは高級木材ヒッコリーを使用。DIN5131B。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
全長(mm)
400
質量(g)
1000
材質
ハンドル:ヒッコリー製
用途
園芸や林業。アウトドアの薪割。