マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695955 品番 6924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、計量スプーン。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。置いたまま注げて、計量しやすいデザイン。マグネットで収納した際に、スプーン部分が壁に触れないので衛生的。柄が長いスプーンなので、深い容器の調味料も取り出しやすい。大きいスプーンは大さじ・大さじ1/2。小さいスプーンは小さじ・小さじ1/2が計れます。

材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネット ブラック 取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面 容量(mL)大:15、小:5 質量(g)約20 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×3.5×1.8 商品タイプセット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする