斜め画像

モノクロレーザー複合機

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n 注文コード61696174 品番DCP-L2600DW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はインターフェイスなど2種類から選べます 他の種類を見る

本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。
※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。
厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。

付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 仕様ショートカット登録件数:-、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 質量(kg)約10.1(消耗品含む) 外形寸法(mm)W410×D399×H272(突起部を除く) 規格BMSec対応 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11〜、Chrome OS 消費電力[コピー時(平均)]約440W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.6W 用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー128MB 液晶パネルモノクロ2行LCDパネル 最大解像度1200×1200dpi 寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約28枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分 坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) フォント- 音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時) 用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2〜215.9mm、長さ127〜355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) コマンド- 連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約28枚/分、[両面モノクロ]約15ページ/分 連続複写枚数最大99枚 読み取り速度スキャン:(原稿台使用時)[カラー]7.2秒/枚(片面)、[モノクロ]2.39秒/枚(片面) 給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 複写倍率25〜400%の1%刻み インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 色数1色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)63(区分:複合機c) エコマーク認定番号23 155 031

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする