曜日別特売
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208

斜め画像

MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208
MFC-L2860DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696208

モノクロレーザー複合機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード61696208品番MFC-L2860DW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。
約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。
※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。
最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。

付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG質量(kg)約11.6(消耗品含む)外形寸法(mm)W410×D399×H319(突起部を除く)規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー256MB液晶パネル2.7型TFTタッチパネル最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)コマンド体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分連続複写枚数最大99枚読み取り速度スキャン:(ADF使用時)[カラー]6.8秒/枚(片面)、[モノクロ]2.27秒/枚(片面)給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻み適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n通信速度最大33600bpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)75(区分:複合機c)エコマーク認定番号23 155 031

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 注文書・伝票発行
株式会社福田青果卸卸売・小売業

値段の割に使いやすい。場所を取らない。直ぐに設置出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする