※ビッグパワー ステン土間鏝の代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビッグパワー ステン土間鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61696557 品番 50448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!
表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!
【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!
ある程度力を加えた塗り付け作業が可能です。
歪みが出にくく丈夫です。
角鏝の波が気になる方に。

用途
意匠仕上げ材の施工に最適!
角鏝の跡が気になる方に。
寸法(mm)245 板厚(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする