※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61699488 品番 AOET11T324PEER-F ACU2500
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。
あらゆる刃径で良好な壁面精度。

コーナー半径(mm)Re:2.4 メーカー商品コード14U2APX 適合機種WEZ11000シリーズ 形状F型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする