曜日別特売
CJ5E88TGEI モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット) 61701764

モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード61701764品番CJ5E88TGEI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。

用途
カテゴリ5eLAN配線用
仕様成端工具:EGJT-1(別売)トラスコ品番148-7066アイボリー高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする