VDV226-107 モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLS 61701834 VDV226-107 モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLS 61701834 VDV226-107 モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLS 61701834 VDV226-107 モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLS 61701834 VDV226-107 モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLS 61701834 VDV226-107 モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLS 61701834

モジュラープラグ圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61701834 品番VDV226-107
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,360 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。

用途モジュラープラグの圧着に。 トラスコ品番137-4327 適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12 全長(mm)133.4 質量(g)320 適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
注意
※AMPコネクタには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする