アットアロマ
アットアロマの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アットアロマの ガス調整器
エッセンシャルオイル 10ml (100%自然素材)ボタニカルエアーシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61702053
品番
DOO-B0210
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
トラスコ品番
855-3299
材質
100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤
容量(mL)
10
質量(g)
35
容量(g)
35
香り
フラワーオレンジ(フローラルの華やかさと柑橘の爽やかさが融け合う香りです。)
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。