画像準備中

エッセンシャルオイル 10ml (100%自然素材)ボタニカルエアーシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61702069 品番 DOO-B0410
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。

用途事務所などの環境改善、おもてなしに。 トラスコ品番855-3300 材質100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤 容量(mL)10 質量(g)35 容量(g)35 香りグレープフルーツミント(気持ちをスッとさせる、自然な爽やかが心に残る香りです。) アズワン品番64-8489-70
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする