※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61703889 品番 FND-W160X5.0
参考基準価格(税別)¥167,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。

用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。 トラスコ品番147-6492 材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン 形状エンドレス 質量(kg)11 表面布:紺 ベルト幅(mm)80 使用荷重(t)16(最大) 全長(m)5 最大使用荷重(t)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする