マルチオーブン 校正証明書付 MOVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61706357 品番MOV-300SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥215,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度センサーを校正しています。
自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。
3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。
曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。
最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。
離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。
Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。

付属品棚板レール・棚板×2セット 材質(外装)スチールメラミン焼付塗装、(内装)ステンレス(SUS304) 質量(kg)約30 電源(V)AC100 50/60Hz 11.5A(3Pプラグ) 内寸法(mm)300×300×300 外寸(mm)455×440×650 安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 機能タイマー機能・プログラム機能 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 温度設定範囲(℃)20〜240 アズワン品番2-7856-21-20 対流方式自然対流/強制対流切り替え式 庫内容量(L)27 校正証明書一般校正
注意
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする