不快害虫スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード61706558 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カメムシ・ガ・コバエ・クモ・ムカデなど家に入ってこまる虫や、ヤスデ・ナメクジ・アリ・赤ダニ(タカラダニ)・ダンゴムシなどお庭で気になる虫も、
天然系成分(天然除虫菊 エキス+天然由来成分チモール)ですばやく退治。
切り替えノズルで"ジェットでねらい撃ち散布”と"ワイドな霧でムラ無く散布”の使い分けが可能です。
植物にやさしい水性タイプです。

幅(mm)110 高さ(mm)252 質量(g)1120 タイプ水性 奥行(mm)89 有効成分ピレトリン(天然除虫菊エキス),チモール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
カメ虫の駆除、侵入防止
株式会社吉田製作所 様

効果はまだ分りませんが、スプレー缶タイプに比べ満足のいく大容量です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする