Oリングセット Φ3-22mm

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61707057 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。

用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5) 材質NBR 内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22 硬度70(±5) 線径(Φmm)1,2,2.5,3,4 ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61707057
2025-08-28
用途:
DIYには便利
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

日常生活や趣味でOリングを交換する事って
結構多いので助かってます。

2025-05-19
用途:
エアーホース接続部からの空気漏れ
運輸・通信業

空気漏れの原因はソケットナットカプラーのOリング劣化でした。外してすぐに同じサイズを探せて取り付けて修理完了です。コスパも良くありがたい商品です。

2025-02-17
用途:
機械設備のメンテナンス他
有限会社 木村 設備 様 (建設業・工事業)

まだ出番がないのでやや満足としましたが、準備万端ということで。
今まではその都度、小袋で買っていたのですが、なかなか経費がかかり、思うような利益が出ませんでした、これで少しは楽になるでしょう

対象商品:
61707057
2025-04-16
用途:
機械の修理

いざというときそなえています
すぐに必要不可欠なわけではないけど

対象商品:
61707057
2024-06-13
用途:
水道ホースのジョイント
寺田デンキ 様

先月高圧洗車機を使おうとしたとき、ジョイント部分から漏れがあり急いで注文、いろいろと種類がセットされいて助かりました。

対象商品:
61707057
2023-12-15
用途:
メンテナンス用
製造業

緊急対応が必要な時に重宝する。
よく使うサイズ、使わないものもあるけど保険として劣化しない範囲内で使用に最適。

対象商品:
61707057
2023-09-12
用途:
様々な物に対応
自動車・二輪車・自転車関連業

これだけあればバイクや車にも使えると思い購入
何よりもコチラのセットを持っていれば目測でサイズが解ります。

使わないサイズ、よく使うサイズが出て来ると思いますので
補給用の設定として10〜20個単位で販売して欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
61707057
2023-12-08
用途:
農機具の保守整備
農・林・水産業

いろいろなバリエションで使用感は良好。耐久性については結果待ち。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
4人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする