アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの 水質検査器
アズワンの 水質検査用水質計
RQフレックス20 多項目水質検査器 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61707337
品番
17246-1M
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥234,300
販売価格(税別)
¥
213,000
バスケットに入れる
迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。
用途
農作物の栄養診断、試料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析
付属品
RQリキャリブレーションセット・RQストリップアダプター・リフレクトメーター・単4乾電池×4本(テスト用付属)
寸法(mm)
184×79×30
質量(g)
253
タイプ
試験紙測定
品名
RQフレックス20
アズワン品番
1-8523-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000