高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
屋外のコンクリートブロックに張り付けられる商品を探していて 500円クーポンを頂いていたので試しに買ってみました。付属のテープでブロックにしっかりと貼りついています。雨も大丈夫そうです。バックで入れる際の視認性が 少し向上した気がします。
コンクリート専用のボンド等も利用したが、くっつかない。
車体色に合わせてブルーを選びました。よく反射しつつ違和感のないところがいいと思います。
夜間、駐車場の門が黒塗りで見えづらい為、3個購入し貼り付けてみました。バックで入れるのですが良く見えます。購入して良かったです。