メイン画像

ドアストッパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61709455 品番 BS42
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。
クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。

ブラウン 材質NBR(発泡ゴム) 直径(Φcm)9.5 内径(Φcm)3.2 厚さ(cm)4 用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
※本品を使用する際に適したドアの厚みは2〜3cmです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
職場での、ドアストッパー
教育・研究機関

とても、使いやすいです。長く使っていると、ひび割れてくるのがちょっと残念です。

対象商品:
61709446
2024-03-05
用途:
会社で使用

会社のドアがオートロックの為一時邸に開けっ放しにしたいときに使用、便利です。

対象商品:
61709455
2024-08-03
用途:
トイレのドアストッパーとして
医療・福祉・介護関連業

においがきつくて、使えなかった。

触った時、べたべたしているように感じた。

地震時にドアが開かなくなることを防ごうと買いましたが、使えずで悲しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
61709455
2022-08-24
用途:
新型コロナ 換気対策

建屋内の扉に取り付けましたが、1日で変形して破損してしまいました。薄くて軽い扉でないと、難しい商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
61709455
2021-10-23
用途:
部屋のドア

部屋のドアを閉め切るでも開け放つでも無いときに挟んでいる。
風通しを期待して中途半端に開けるわけだけど、当然風でバタコーン!と閉まる問題があったので、これで防いでいる。
完璧に想定通り機能している。
茶色は木目調のドアの色ともマッチして目立たない。
挟まってることを忘れて閉まらないことにビックリすることもある(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする