USBハブ タイプC USB2.0 USBメス × 3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61710977 品番U2HC-T431PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,110
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB2.0対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるPower Deliveryに対応したUSBハブ。

適合(VCCI ClassB)○ ホワイト 質量(g)約48.0 ポート数(パソコン側)USB2.0 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB2.0 Standard-Aメスx3 電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず ) 対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1) 保証期間6カ月 USBケーブル(m)約 0.3 (ケーブル含まず) 転送速度(Mbps)USB2.0 480(理論値) 電源供給方式セルフパワー バスパワー アズワン品番64-7717-62 インターフェイスUSB2.0 Type-C 供給電流(mA)3ポート合計1500(各ポート500未満) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1 コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61710977 U2HC-T431PWH 61710968 U2HC-T431PBK USBハブ タイプC USB2.0 USBメス × 3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム USBハブ タイプC USB2.0 USBメス × 3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする