ボックスコンテナ用フタ クリア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61711644 品番 C-4.5R
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×204×28 クリア 用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン 質量(g)158 外寸法・幅(mm)342 外寸法・高さ(mm)28 外寸法・奥行(mm)204
注意
※本体は別売です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
在庫保管ボックスの蓋

マイナーチェンジしたのでサイズが微妙に変わっておりました。だからといって本体が合わないわけではなかったので問題ありません。お問い合わせフォームにて確認していただきました。その節はお世話になりました。
もっといえば、予めサイズの変更と互換性の有無が分かれば手間が省けました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする