※使用例
セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の マット・スノコ
セーフラン安全用品の マット
セーフラン安全用品の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
高耐久疲労軽減マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61712289
品番
J2338
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。
表面PVC保護層により耐久性があります。
立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。
表面構造により滑り止め効果。
厚さ(mm)
12
色
黒/黄
材質
基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
寸法(cm)
60×150
用途
工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。