シングル形スライドブッシュ(SM形)

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)8 寸法dr(mm)8 寸法L(mm)17 注文コード61712587 品番SMS8S
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は軸径・寸法dr・寸法Lなど20種類から選べます 他の種類を見る

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。

寸法B(mm)11.5 寸法L(mm)17 寸法W(mm)1.1 軸径(Φmm)8 材質(本体)ステンレス シールシールなし シリーズSM 寸法D(mm)15 寸法D1(mm)14.3 ボール条列4 基本静定格荷重Co(N)216 材質(保持器)ステンレス 基本動定格荷重C(N)176 寸法dr(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07277015
2020-05-28
用途:
可動部分製作
建設業・工事業

写真では内部が金属だから買ったのに、来た商品はプラスチック。
熱が少々かかる部分だったから値段高くても金属製でと思ったのに。
それなら同じ、内部がプラスチックの大阪魂でも充分だった。
騙された。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
07277051
2017-12-28
用途:
機械の修理

純正部品と同じサイズなのに純正部品の1/3以下なので助かります。

対象商品:
07277015
2014-03-19
用途:
3Dプリンターを動かす為に使用
株式会社sena communications 様

滑らかで滑りも良く径も大きいので探していたサイズと合致しとても助かっています。

対象商品:
07277042
2013-09-04
用途:
スチールパイプを使いカメラなどをスライドさせる

ジャストサイズが無く若干大きめの物を購入しましたが、パイプをスライドするには十分です。
でも有る程度付加がかからないと本来の性能を発揮しないみたいです。ホコリ防止のゴムが逆にブレーキになっていますが
問題ないレベルです。値段の割には滑りは良いと実感しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07276997
2013-02-15
用途:
工作

価格的にはとてもよかったです。
贅沢をいえばもう少しすべりが滑らかだったらよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする