DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
ポイントマーカー 15WOOD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61712676
品番
D3050G
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
鉄の無いグラウンドへ。クイの素材を変えた新タイプのポイントマーカー。更にライン5本出し仕様で視認性UP。
材質
クイ:木、ロープ:ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
7(1本当たり)
寸法(Φ×m)
クイ:1.4×4、ロープ0.4×25