NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dr(mm)
8
軸径(Φmm)
8
注文コード
61712693
品番
SMF8SG
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr・軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
32
寸法L(mm)
17
寸法P.C.D.(mm)
24
寸法X(mm)
3.5
寸法Y(mm)
6
寸法dr(mm)
8
寸法t(mm)
5
軸径(Φmm)
8
材質(本体)
スチール
シール
シールなし
シリーズ
SMF
寸法D(mm)
15
寸法Z(mm)
3.1
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
216
材質(保持器)
樹脂
基本動定格荷重C(N)
176