DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
ポイントマーカー 15WOOD 10本1組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
61712694
品番
D3051R
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉄の無いグラウンドへ。クイの素材を変えた新タイプのポイントマーカー。更にライン7本出し仕様で視認性UP。
材質
クイ:木、ロープ:ポリプロピレン
色
レッド
質量(g)
7(1本当たり)
寸法(Φ×mm)
クイ:Φ1.4×4、ロープ:Φ0.4×25