DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
ポイントマーカー 10POM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61712789
品番
D3052W
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
鉄の無いグラウンドへ。クイの素材を変えた新タイプのポイントマーカー。更にライン16本出し仕様で視認性UP。
材質
クイ:POM、ロープ:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
6(1本当たり)
寸法(Φ×mm)
クイ:Φ1×2.6、ロープ:Φ0.4×25