大型サークルスプリンクラー 25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61712938 品番D1043
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

散水範囲360°調整可能(散水栓)。水圧:1.5〜4.0kg/cm3、水量:37〜60L/分、散水半径:12〜19m、ホース口径:25mm用、

材質真鍮、スチール、樹脂 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×46×47
注意
※散水半径は水圧とホースの太さ等により変わります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする