DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
水引 jr
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61712956
品番
D11
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
児童にも楽な水引きが可能。押す・引き両用排水。タンク容量10L。水でグランドにラインを引けます。「じょうろ」や「やかん」での線引きの悩み、頻繁な水の補給やまっすぐ線が引けない問題を解決します。
材質
本体:スチール、樹脂、タンク:ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
総重量2.5、 本体のみ1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×36×87、タンク積載部:15×26.5、折り畳み時:51、タイヤ:直径約10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません