NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMP スライドブッシュ(ピロー形)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
13
注文コード
61722913
品番
SMP13R
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
26
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
46
寸法G(mm)
8
寸法L(mm)
32
寸法M(mm)
36
寸法P(mm)
30
寸法S1(mm)
7(M5用)
寸法W(mm)
50
寸法h(mm)
25
軸径(Φmm)
13
タイプ
シングル
シール
シールなし
シリーズ
SMP-R
呼び
M5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
適合保持器
スチール
基本静定格荷重Co(N)
686
基本動定格荷重C(N)
323