NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMP スライドブッシュ(ピロー形)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
注文コード
61723254
品番
SMP20R
参考基準価格(税別)
¥19,830
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
35
寸法E(mm)
32.5
寸法F(mm)
62
寸法G(mm)
12
寸法L(mm)
42
寸法M(mm)
48
寸法P(mm)
37
寸法S1(mm)
8(M6用)
寸法W(mm)
65
寸法h(mm)
34
軸径(Φmm)
20
タイプ
シングル
シール
シールなし
シリーズ
SMP-R
呼び
M6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
適合保持器
スチール
基本静定格荷重Co(N)
1180
基本動定格荷重C(N)
647