NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TK トップボール(標準形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dr(mm)
30
注文コード
61723708
品番
TK30UU
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,011
販売価格(税別)
¥
2,737
バスケットに入れる
この商品は
寸法dr
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
30
質量(g)
193
シール
両シール
寸法L(mm)
68
シリーズ
TK30
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
52.1
寸法D1(mm)
44.5
寸法W(mm)
1.85
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
6810
基本動定格荷重C(N)
5470
寸法dr(mm)
30