NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TK トップボール(標準形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dr(mm)
40
注文コード
61723726
品番
TK40
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,863
販売価格(税別)
¥
3,512
バスケットに入れる
この商品は
寸法dr
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
40
質量(g)
354
シール
シールなし
寸法L(mm)
80
シリーズ
TK40
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
60.6
寸法D1(mm)
59
寸法W(mm)
2.15
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
8230
基本動定格荷重C(N)
6590
寸法dr(mm)
40