NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TK トップボール(標準形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dr(mm)
50
注文コード
61723787
品番
TK50UU
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,167
販売価格(税別)
¥
5,606
バスケットに入れる
この商品は
寸法dr
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
50
質量(g)
615
シール
両シール
寸法L(mm)
100
シリーズ
TK50
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
77.6
寸法D1(mm)
72
寸法W(mm)
2.65
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
13500
基本動定格荷重C(N)
10800
寸法dr(mm)
50