NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TK トップボール(標準形)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dr(mm)
8
注文コード
61723805
品番
TK8
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥853
販売価格(税別)
¥
775
バスケットに入れる
この商品は
寸法dr
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
8
質量(g)
7.2
シール
シールなし
寸法L(mm)
25
シリーズ
TK8
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
16.5
寸法D1(mm)
15.2
寸法W(mm)
1.1
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
534
基本動定格荷重C(N)
423
寸法dr(mm)
8