NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TK トップボール(標準形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dr(mm)
10
注文コード
61724749
品番
TK10UU
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,046
販売価格(税別)
¥
951
バスケットに入れる
この商品は
寸法dr
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
10
質量(g)
13.9
シール
両シール
寸法L(mm)
29
シリーズ
TK10
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
22
寸法D1(mm)
18
寸法W(mm)
1.3
ボール条列
5
基本静定格荷重Co(N)
935
基本動定格荷重C(N)
750
寸法dr(mm)
10