NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TK トップボール(標準形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dr(mm)
20
注文コード
61724855
品番
TK20UU
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
この商品は
寸法dr
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
20
質量(g)
54
シール
両シール
寸法L(mm)
45
シリーズ
TK20
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
31.5
寸法D1(mm)
30.3
寸法W(mm)
1.6
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
2630
基本動定格荷重C(N)
2090
寸法dr(mm)
20