12W フリーアーム式LEDセンサーライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61724986 品番 LED-AC3036
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フリーアーム式で照射方向・取付自由自在

消費電力(W)約37(待機時:1.0W以下) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約146×322×125(クランプ除く) 全光束(Lm)約3000 灯数3 用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電源(V)AC100 センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m 電源コード(m)約3 保護等級IP44 機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 電球高輝度白色LED 取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式集電型赤外線センサー 設置方式クランプ・ネジ止め 設置場所屋内外兼用 LED寿命(時間)40000 点灯時間約5秒〜約5分 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61724977
2023-12-13
用途:
トラック庫内の作業用

夜間での荷下ろしが多いため、トラックの庫内用に取り付けました。2灯でフリーアームの為、広い範囲で視認性が良くなりました。ヒモがついているのも使い勝手が良くて良いです。

対象商品:
61724986
2023-12-01
用途:
暗い通路の照明用
株式会社かわでん 様

ライテックス(ムサシ)12W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライトは、とても明るく、自在に角度調整出来る事から重宝しております。
安全対策に役立っています。

対象商品:
61724986
2023-06-28
用途:
会社駐車場の夜間照明兼防犯用照明として
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

購入から半年たちますがちゃんと動作しています。過去に他のLEDライトでは浸水や素材の劣化による落下など長持ちしませんでした。半年もてば元を取ったと思っています。
安価でありながら明るく、センサーなどの機能も期待以上の動作をしています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする