DSHG-03-3C11-ET-R2-D24-14 電磁パイロット切換弁 油研工業 61726780

電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送70日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25スプール形式11定格電圧(V)24注文コード61726780品番DSHG-03-3C11-ET-R2-D24-14
参考基準価格(税別)¥102,400販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

世界水準の高圧
大流量
低圧損
パイロット方式、ドレン方式の組替が容易

仕様●コイル記号:D24●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):16●位置の数:3●大きさの呼び:3●最高パイロット圧力(MPa):25●汚染度:NAS1638-12級以内電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)160最高使用圧力(MPa)25電源電圧(V)直流24ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400スプールばね形式C最高切換頻度(min-1)120スプール形式11油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする