ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 冷凍/冷蔵庫類
業務用冷凍庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61726885
品番
HF-75AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,097,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ドアハンドル・排水口ドレン・棚網は抗菌剤入り、ドアパッキンは防カビ剤入りで衛生的です。
パワフル冷却で、冷凍食品の大量保存に活躍です。
質量(g)
85
冷却能力(℃)
-25〜-7
有効内容量(L)
481
間口(mm)
750
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1910
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
234/229
標準消費電力料金(円/h)
6.3/6.2
電源コード(m)
2.3
用途
食材の保冷。
トラスコ品番
139-0821
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません