画像準備中

業務用冷凍庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61726919 品番HF-120A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,461,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ドアハンドル・排水口ドレン・棚網は抗菌剤入り、ドアパッキンは防カビ剤入りで衛生的です。
パワフル冷却で、冷凍食品の大量保存に活躍です。

質量(g)126 冷却能力(℃)-25〜-7 有効内容量(L)1042 間口(mm)1200 奥行(mm)800 高さ(mm)1910 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)368/383 標準消費電力料金(円/h)9.9/10.3 電源コード(m)2.3 用途食材の保冷。 トラスコ品番140-0300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする