油研工業
電磁パイロット切換弁
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
100日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
定格電圧(V)
100
注文コード
61726974
品番
DSLHG-10-1-E-A100-13
参考基準価格(税別)
¥539,200
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・スプール形式・定格電圧
など
846
種類から選べます
他の種類を見る
世界水準の高圧
大流量
低圧損
パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
仕様
●コイル記号:A100●ソレノイド絶縁等級:H種●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内
電源
交流
定格電圧(V)
100
最大流量(L/min)
500
最高使用圧力(MPa)
25
電源電圧(V)
交流100
ドレン方式
外部
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません