HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの ビーカー/計量カップ/コップ
コニカルビーカー CBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
61727165
品番
CB-100 SCI
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
くびれたネック部分は攪拌操作に適した形状。持ちやすく試料の混合がしやすい形状です。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
100
高さ(mm)
92
種類
コニカルビーカー
外径(Φmm)
(最大)59×(最小)39
アズワン品番
1-7117-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000