HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ケルダールフラスコ KFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
容量(mL)
30
注文コード
61727226
品番
KF-30 SCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,600
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。口部は割れにくい肉厚加工が施されております。
容量(mL)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
40×180
首径(mm)
約15
ゴム栓(No.)
0a
材質
硼珪酸ガラス
種別
ケルダールフラスコ
アズワン品番
1-8414-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61727226
KF-30 SCI
33427676
KF-50 SCI
ケルダールフラスコ
HARIO
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)