HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
三角フラスコ SFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
61727323
品番
SF-200 SCI
参考基準価格(税別)
¥19,440
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
200
外径×高さH(Φmm×mm)
80×126
ゴム栓(No.)
9
口内径(Φmm)
約28
アズワン品番
6-017-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000