SF-500 SCI 三角フラスコ SFシリーズ HARIO 61727348 SF-500 SCI 三角フラスコ SFシリーズ HARIO 61727348

三角フラスコ SFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 61727348 品番 SF-500 SCI
参考基準価格(税別)¥17,160 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。

種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス 容量(mL)500 外径×高さH(Φmm×mm)108×171 ゴム栓(No.)14 口内径(Φmm)約38 アズワン品番6-017-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする