HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
三角フラスコ SFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
61727357
品番
SF-1L SCI
参考基準価格(税別)
¥16,680
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
1000
外径×高さH(Φmm×mm)
134×215
ゴム栓(No.)
14
口内径(Φmm)
約38
アズワン品番
6-017-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000