レトロモダン丸底巾着バッグ(10枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード61728364 品番JT-KBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レトロモダンな和風デザインの巾着バッグです。
可愛い色合いの和柄でリユースにもおすすめです。
丸底なので自立し、上部分を折り込んでトレイのようにも使え、底上げ台紙(M-UD1)で
かさましして中身をしっかり見せて飾れます。

仕様リユースしていただけます。マチ形状:底マチ 材質ポリエステル綿 厚さ(mm)0.45 和模様 サイズM 高さ(mm)170 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする